用途圧力測定
押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など
使用方法
1.プレスケールを任意の大きさ、形状にカット
2.測定箇所に挟み込み加圧すると圧力がかかった部分のみ発色
3. 色見本・検量線を用いて目視で確認
定量化、データ化をご希望の場合は:
4. 発色したプレスケールを専用圧力画像解析アプリ「プレスケールモバイル」で読取
5. 平均圧力や加圧面積など様々な項目を数値化
11. 詳細なデータ分析、他拠点とのデータ共有
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)種別超高圧用(HHS)寸法(幅Wmm×長さLm)270×10使用推奨温度範囲(℃)15~30使用推奨湿度範囲(%)35~70タイプモノシートタイプ測定範囲(MPa)130~300分類モノシートタイプ精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)主な用途押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など使用環境温度(℃)15~30周囲湿度(%RH)35~70アズワン品番2-1584-01