富士フイルムイメージングシステムズ
プレスケール(圧力測定フィルム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
33208506
品番
4LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。
測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
アズワン品番
2-1585-01
種別
微圧用
タイプ
ツーシートタイプ
測定範囲(MPa)
0.05~0.2
長さ(m)
3
外径(Φmm)
320
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
寸法(幅Wmm×長さLm)
320×3
精度(%)
±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
使用推奨温度範囲(℃)
15~30
使用推奨湿度範囲(%)
20~75