圧力測定フィルム(プレシート)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード33208585 品番HHS PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
世界で唯一の圧力測定フィルム。目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。/圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。/締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。

アズワン品番2-1583-01 用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質PETフィルム 寸法(mm)270×200 タイプ超高圧用 測定範囲(MPa)130〜300 精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208576
2021-06-28
用途:
キャスターの圧力測定
建設業・工事業

圧力の平均値を求めるなど,精緻な圧力を知る必要がない場合は,簡単に用いることが出来てとても便利です。

精緻な圧力を知るには,Windows7での専用ソフトが必要で,ハードルが非常に高いです。
最新のWindowsに対応できるアプリケーションを作って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33208551
2019-10-21
用途:
シール性の評価
水環マテック株式会社 様 (卸売・小売業)

開発品のシール力の確認に使用しています。
赤色の発色でシール状況が把握できシールの改善等に非常に役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
33208551
2019-02-09
用途:
包装機器のシール接着圧検査に使用

市販品に比べ若干安価のため購入。
使用状況は良いと思うが、圧力の仕様種類がもう少しあるといい。

1人が参考にしています
対象商品:
33208533
2018-10-16
用途:
スポット溶接時の芯合わせ
教育・研究機関

スポット溶接時の芯合わせに使っています。全面均一に色が着くことで芯が出ていると評価しています。今は荷重に合わせて違う種類のフィルムを使っていますが、もっと幅広く使うことができるフィルムがあれば、適用範囲も広く費用も安く済み良くなると考えています。

対象商品:
33208551
2017-10-19
用途:
ローラの据付作業

接触面に対して均等な接触状態になっているかを確認するために使用。
以前は光明丹やカーボン紙を使用したこともあったが、これらでは均等に当たっているように見えても、この製品では明確な差異が見て取ることができた。非常に良い製品だと思う。

対象商品:
33208551
2017-02-16
用途:
測定不可能な箇所の圧力の可視化
製造業

非常に簡単に使用でき、助かりました。
ただ、切断する際も圧力がかかり、切断面が変色してしまうので、
改善して頂けると非常に助かります。(用紙を別々に切断すれば変色しなかったかも・・・?)

1人が参考にしています
対象商品:
33208567
2016-07-15
用途:
容器の漏れ試験用
製造業

容器とキャップの間に中圧用フィルムを切り取って挟んで一定のトルクで締めてみました。
色の変化で圧力の偏りをみることができましたので、とても助かっています。

対象商品:
33208551
2017-01-05
用途:
あたり確認

とにかく発送されてから到着まで、4日もかかっていたのでは、
話にならない!
アメリカから発送されてるわけじゃない!日本国内からだ!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする