耐火金庫 プレミアムセーフWISE(ワイズ)<開梱設置サービス付き>

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33208675 品番WS500AL-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。
急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。
便利な機能付き。
4〜16桁までの暗証番号を2種類設定可能
取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
庫内を照らすLEDライト付
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
ロック閉め忘れ警報機付き

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)404×480×522 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410 容量(L)36 オレンジ 付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) ロックWiSEテンキー式ロック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208639
2020-10-19
用途:
小口現金、重要書類の保管場所として
医療・福祉・介護関連業

開梱設置サービスが付加されていたので、配達後、即設置していただきました。
機能としては、A4用紙を横置き出来る幅があり、小口現金や重要書類の保管場所として最適だと思います。
デュアルロックシステムも設定は簡易でありながら、セキュリティ的にも満足いくものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする