mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 手首・足首用 サポーター
サポーターふくらはぎ+足首用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
33210014
品番
C2JS810309M
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長時間の歩行やドライブ等にもおすすめ。足のむくみも軽減。
色
ブラック
サイズ
M
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
適合部位
ふくらはぎ+足首用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B3X10002001023
ふくらはぎ周り(cm)
30〜35
医薬品医療機器等法
一般医療機器