IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210066
品番
N3200-W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ねができて冷蔵庫でも活躍します。
塩・酸に強く、匂いうつりがありません。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。
容量(L)
0.2
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン
サイズ
プチ
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.2×9.3×5.4
仕様
オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
形状
角形
色
ホワイト
電子レンジ
○