パック&レンジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33210084 品番 KN3240H-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ねができて冷蔵庫でも活躍します。
塩・酸に強く、匂いうつりがありません。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。

容量(L)0.55 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン サイズミニ 深型 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×12.8×6.6 仕様オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可 形状角形 ホワイト 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする