IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210109
品番
N3247-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ねができて冷蔵庫でも活躍します。
塩・酸に強く、匂いうつりがありません。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。
容量(L)
0.8
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン
サイズ
BOX小
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.6×15.6×5.5
仕様
オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
形状
角形
色
ホワイト
電子レンジ
○