画像準備中

パック&レンジ角型セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33210145 品番PTY-PRN-4W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。
ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。
だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。

容量(L)プチ:0.2、ハーフ:0.5、大:1.3 材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン セット内容プチ×2、ハーフ×1、大×1 形状角型 ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5、大:18.5×18.5×5.5 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする