ACアダプター(AC→DC変換)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210502 品番EAC-12V5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC100Vから手軽に直流電源を得られるACアダプターです。
2種類のDCジャックが付属しておりますので試作などにも流用可能です。
大容量タイプです。

アズワン品番1-9410-01 付属品DCジャック/パネル用(Φ14×15mm)、基板用(9×11×15mm) 寸法(mm)117×60×40 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100〜120 出力電流(A)最大5 プラグ外径Φ5.5×内径Φ2.1mm、センタープラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210502
2015-12-13
用途:
電気柵に使用
広洋精工 様

いままでは、乾電池使用でした 消耗が激しく、つい、交換を忘れることがしばしばでしたが、これに変えて、助かっています

対象商品:
33210502
2013-12-27
用途:
DC12Vの照明を手wンぽで使用。
カギのシノハラ宗像 様

接続部品がケースに収めるための部品が必要になるが防水対策用があるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする