メジャーカップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210504 品番577655
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。すききれ1杯がコーヒー10g。

材質スチロール樹脂 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×4.4×2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210504
2024-07-04
用途:
満足しています
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

安くていいです。何気ないメジャーカップですが、やっぱりカリタの商品は良いですね。

対象商品:
33210504
2022-04-28
用途:
コーヒーをお試し購入された方へのオマケ品として
株式会社エン・PCサービス 様 (サービス業)

廉価でかつ、きちんと用途に耐えうるものですので、販促品として最適でした。

対象商品:
33210504
2019-12-18
用途:
休憩時の珈琲の計量に
建設業・工事業

取り寄せには時間がかなりかかりましたが、値段も安く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする