細菌試験用恒温器(カルボックス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33210825 品番080510-32
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。

アズワン品番1-9833-01 材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm)160×100×20 収納枚数試験紙:最大40枚 温度表示温度計による槽内温度の指示(30〜40℃) 温度精度±1℃ 設定温度(℃)37(固定) 外寸法(mm)240×160×82 TGK品番371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210825
2016-02-19
用途:
簡易細菌検査試験紙の培養
合同会社FUバイオカルチャー 様 (農・林・水産業)

培養が楽で使いやすいが、電源投入時に指定温度より3度ほど高めになるので少し心配。試験紙投入前に予備加熱して使用している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする