ステンレスシャーレ(SUS304)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33211193 品番 #0245100
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
アズワン品番2-129-05 厚さ(mm)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)100×20 滅菌未滅菌 TGK品番419-02-18-05 材質ステンレス(SUS304) サイズ100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33211193
2020-06-02
用途:
施術に必要な指サックの保管
サービス業

ガチャガチャとしない作りが有れば、なお良いが、特に問題はありません。

対象商品:
33211166
2017-05-18
用途:
室内土質試験
建設業・工事業

含水比試験用に使用可能かを調べるため、購入しました。
女性の手のひらにフィットし、扱いやすいサイズです。
しかし、水洗い時に、底内側角部に粘土が付着することがありました。

1人が参考にしています
対象商品:
33211175
2017-02-02
用途:
時計部品の超音波洗浄時のかご入れに

ガラス製のシャーレに比べ薄いので、当方の超音波洗浄機にジャストサイズでした。また、中にベンジンを入れるのですが密着性もあり、揮発もしなく繰り返し使えて経済的です。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33211157
2015-11-26
用途:
部品(ビーズ)の保管

小さなものの保管に最適です。丈夫で美しく、取り扱いやすいので、一回購入すると一生使えますね。

1人が参考にしています
対象商品:
33211184
2015-08-21
用途:
コーヒーミルの受け皿として。

清潔で加工が良く、縁の返りも有りません。良い仕事です。使い方の都合上継続購入は有りませんが、とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33211184
2014-10-14
用途:
上下をそれぞれトレーとして使ってます。

本来はシャーレなのですが、上下のシャーレを其々トレーとして使っています。
ステンレスなので清潔で変化にも強く、強度もあるので使用後の洗浄も簡単です。

本体がミラー仕上げなので、いきなり傷つけるのが勿体無いですが
そこはあきらめて使ってます。

価格と品質は良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする