※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養ペトリディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個×24包) 注文コード33211351 品番172958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

優れた透明性で光学測定に適しています。
NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。
無毒性・パイロジェンフリーです。
フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。

仕様
放射線滅菌済
ジッパー付袋入り
アズワン品番1-7364-04 材質PS(ポリスチレン) 容量(mL)12.5 直径(Φmm)底部 87.1 外寸(mm)92×21 フタエアーベント付き 培養面積(cm2)56.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33211351 172958 70084963 150466 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 1箱(10個×24包) 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする