曜日別特売
150687 マルチディッシュ NUNC(ヌンク) 33211437

150687 マルチディッシュ NUNC(ヌンク) 33211437
150687 マルチディッシュ NUNC(ヌンク) 33211437

マルチディッシュ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷43日以内出荷とは
内容量1ケース(1個×75包)
寸法(mm)86×128
ウェル数丸型 48
内容量1ケース(1個×75包)注文コード33211437品番150687
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。
各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。
積重ねやすいデザイン。
丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。
ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。
フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。

寸法(mm)86×1281ウェル当り容量(mL)1.7ウェル数丸型 48アズワン品番2-5464-05仕様丸型(48ウェル)TGK品番656-28-55-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする