アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
マイクロプレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33211595
品番
GDMP-96F
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
アズワン品番
2-8085-02
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌
ウェル数
96
底形状
フラット
1ウェル深さ(mm)
11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
127×85×14
寸法(mm)
[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)
127×85×14