ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
マイクロプレート(96ウェルプレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33211613
品番
丸底・未滅菌
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6776-01
仕様
丸底・未滅菌
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
85.5×127.3×14.0
ウェル形状
丸底
ウェル数
8×12
1ウェル当り容量(μL)
300