※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
マイクロプレート(96ウェルプレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33211622
品番
V底・未滅菌
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6776-02
仕様
V底・未滅菌
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86.0×128.3×14.2
ウェル形状
V底
ウェル数
8×12
1ウェル当り容量(μL)
300