※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
マイクロプレート(96ウェルプレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33211647
品番
丸底・滅菌済
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
γ滅菌処理です。
1枚ずつ梱包されています。
ウェル数
8×12
ウェル形状
丸底
1ウェル当り容量(μL)
300
仕様
丸底
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
85.5×127.3×14.0
滅菌方法
γ線滅菌
アズワン品番
1-6776-04