※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個×18包) 注文コード 33211744 品番 268152
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
アズワン品番1-6885-01 仕様U底(フタなし)・未滅菌 材質PS(ポリスチレン) ウェル形状U底 ウェル数8×12 規格寸法(mm)86×128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする