※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個×18包)
注文コード
33211753
品番
249570
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
アズワン品番
1-6885-02
仕様
V底(フタなし)・未滅菌
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル形状
V底
ウェル数
8×12
規格寸法(mm)
86×128