Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
33211841
品番
137101
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。
アズワン品番
1-7366-01
仕様
培養蛍光発光用(放射線滅菌済)
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
色
ブラック
表面処理
細胞培養処理
1ウェル当り容量(μL)
使用容量/ 200、最大容量/ 400
底形状
平底
ウェル数
96