Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96穴)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個×12包)
注文コード
33211875
品番
437796
参考基準価格(税別)
¥42,360
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。
アズワン品番
1-7366-04
仕様
ELISA蛍光発光用
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
色
ホワイト
表面処理
マキシソープ
1ウェル当り容量(μL)
使用容量/250、最大容量/ 350
底形状
平底+カーブエッジ
ウェル数
96