Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個×12包)
底形状
平底+カーブエッジ
注文コード
33211884
品番
437958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
底形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得ることができるので、外蛍光の測定に適しています。
アズワン品番
1-7366-05
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
色
クリア
表面処理
マキシソープ
1ウェル当り容量(μL)
使用容量/ 250、最大容量/ 350
底形状
平底+カーブエッジ