Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
マイクロウェルプレート(96穴)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×8包)
注文コード
33211893
品番
437112
参考基準価格(税別)
¥44,620
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
アズワン品番
1-7366-06
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
色
ブラック
表面処理
ポリソープ
1ウェル当り容量(μL)
使用容量/ 350、最大容量/ 400
底形状
平底
ウェル数
96