※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の マイクロプレート
96ディープウェルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個×10包)
注文コード
33211963
品番
278743
参考基準価格(税別)
¥68,660
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。
アズワン品番
1-9572-04
仕様
オートメーション対応
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
滅菌済
ウェル形状
U底
ウェル数
96