※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 培養フラスコ
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
33212252
品番
353018
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
容量(mL)
25
アズワン品番
1-8422-01
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
キャップタイプ
プラグシール
ネック形状
スラント
培養面積(cm
2
)
12.5
材質(キャップ)
ポリエチレン
入数
1箱(10個/袋×10)