※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 培養フラスコ
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
33212261
品番
353014
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
容量(mL)
50
アズワン品番
1-8422-02
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
キャップタイプ
プラグシール
ネック形状
スラント
培養面積(cm
2
)
25
材質(キャップ)
ポリエチレン
入数
1箱(20個/袋×10)