※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 培養フラスコ
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
容量(mL)
250
注文コード
33212313
品番
353135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
容量(mL)
250
アズワン品番
1-8422-07
材質
PS
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
キャップタイプ
プラグシール
ネック形状
スラント
培養面積(cm
2
)
75
材質(キャップ)
ポリエチレン
入数
1箱(5個/袋×12)