※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの 培養フラスコ
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本×5袋)
注文コード
33212392
品番
353109
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様
ガンマ線照射滅菌済み
ノンパイロジェン
容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付
アズワン品番
1-8423-03
材質
本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
容量(mL)
70
培養面積(cm
2
)
25
ネック形状
スラントネック/ワイドボディ