アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養フラスコ
カルチャーボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33213397
品番
CB-1B
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
寸法(mm)
Φ80×102
タイプ
パッキン付き
アズワン品番
2-086-02
口外径(Φmm)
70
材質
PC
材質(キャップ)
TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
120
注意
※オートクレーブによる滅菌処理時は、キャップネジをゆるめて使用してください。