アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの サンプル採取用品
滅菌竹串
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000本)
注文コード
33213722
品番
IKT-γ
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。
使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質
竹
アズワン品番
1-5980-01
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
全長(mm)
約150
仕様
γ線滅菌済