マイクロチューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード33214045 品番GDMST-2ML
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。

アズワン品番2-8087-01 仕様0.25mL毎 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33214045
2019-02-11
用途:
for centrifuge tube
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

the maximum of volume is 2 ml and i was using it. this microtube is very good, vwey stable in heating as well. thank you.

対象商品:
33214036
2015-12-05
用途:
蛋白質等の溶液の保存

保存には問題なく使用できました。
しかしキャップの上側に凹みがあるため,文字を書くことができません。
キャップの表面は平らであるほうが使用しやすいと思います。

対象商品:
33214036
2013-10-21
用途:
サンプル用

初めて利用させて頂きましたが
、液漏れも無く、シッカリしています。

対象商品:
33214045
2013-07-26
用途:
教材の付録

使いやすいし、蓋が簡単に外れないので安心して使用出来る。

対象商品:
33214036
2013-12-23
用途:
昆虫採集

ふたの開け閉めがしっかりしていて良い。他にもう少し太いものが欲しいが、その物は価格が高くて購入できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする