Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
33214106
品番
02-681-321
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
微量なサンプルの回収に適しています。
凍結保存(-80℃)が可能です。
アズワン品番
1-6449-07
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
13×14
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.5
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80〜120
許容遠心力(G)
30000