ユニラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 33214815 品番 S500-80AS(ラック)
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥10,362
販売価格(税別)
9,420

水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。

アズワン品番1-4314-01 セット内容ラック5色×2個 5色パック(青・緑・オレンジ・ピンク・黄) 仕様本体 材質PP(ポリプロピレン) 穴径(Φmm)表12/裏7 収納本数(本)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60本 寸法(縦×横×高さ)(mm)67×223×27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33214815
2022-09-15
用途:
マイクロチューブの整理
国立大学法人東京農工大学 様 (教育・研究機関)

裏表が大きさの違うチューブに使えて、大変便利です。

対象商品:
33214815
2019-02-12
用途:
ELISA検定

色違いのラックはサンプルの確認ミスが防げ重宝しています。
こんなものまで購入できるとは驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする