アイビス エコラック96

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33215043 品番 IN1521-902B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。

アズワン品番1-7025-02 材質再生PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)240×78×25 質量(g)200 適合チューブ(mL)1.5〜2.0 収納数96本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33215034
2021-10-19
用途:
組織サンプリングやRNA抽出時等
教育・研究機関

安価ですが、私の用途には十分です。
浴をいえば、カラーバリエーションがもう2種類ほどあればうれしいです。
ですが、現状では大満足です。

対象商品:
33215034
2021-10-25
用途:
実験
その他業種

これから使用しますが、到着時何も問題なく綺麗です!

対象商品:
33215034
2020-06-26
用途:
デスク上の整理用
卸売・小売業

しっかりとした厚みのある樹脂材で、機材の組み立て時などにビスなどを仮置きするのに使っています。

対象商品:
33215043
2013-08-06
用途:
実験

使用性には問題なく、価格も安いので満足です。
ただ、青は出荷に4日かかるので、買う時に躊躇してしまいます。
色が2つになると、実験時に便利なので青もほしいのですが、当日出荷にしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする