曜日別特売
377224 クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215122

377224 クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215122
377224 クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215122

クライオチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(50個×10包)注文コード33215122品番377224
参考基準価格(税別)¥44,860販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。

アズワン品番2-5479-04寸法(mm)41×12.5容量(mL)1.2キャップタイプスターインナーキャップ使用容量(mL)1TGK品番656-28-55-11材質PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする