クライオチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個×9包) 容量(mL)2 注文コード33215147 品番368632
参考基準価格(税別)¥42,240 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。

アズワン品番2-5479-06 寸法(mm)49×12.5 容量(mL)2 キャップタイプ自立型インナーキャップ 使用容量(mL)1.8 TGK品番656-28-55-13 材質PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする