※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5015 クライオケーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード33215524 品番5015-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。
クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。

タイプ6本掛け 適合バイアル(mL)1.0、1.2、1.5、2.0、5.0 全長(mm)300 材質アルミニウム アズワン品番1-9568-02 TGK品番602-21-50-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33215524 5015-0002 62066218 5015-0002 クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene クライオケーン TM 5015シリーズ Thermo Scientific Nalgene 1箱(12本) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする