カウンティング・チェンバー(血球計算盤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプト-マ 仕様ブライトライン 注文コード33219916 品番8100205
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)

アズワン品番2-5390-05 目盛仕様(標線)1×1mm 仕様ブライトライン 材質ホワイトグラス タイプト-マ 板厚(mm)約4.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする