Hirschmann
Hirschmannの バイオ・食品(菌)関連用品
Hirschmannの 培養用品
Hirschmannの 血球計算盤
カウンティング・チェンバー(血球計算盤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フックスロ-ゼンタ-ル
仕様
ブライトライン
注文コード
33219943
品番
8100210
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
アズワン品番
2-5390-08
目盛仕様
(標線)4×4mm
仕様
ブライトライン
材質
ホワイトグラス
タイプ
フックスロ-ゼンタ-ル
板厚(mm)
約4.3