※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンセイ医療器材
サンセイ医療器材の バイオ・食品(菌)関連用品
サンセイ医療器材の 培養用品
サンセイ医療器材の ウォーターサンプラー/希釈水
滅菌希釈液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(9mL×500本)
注文コード
33225184
品番
S-9
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アズワン品番
6-9692-01
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
材質(本体)
PET
材質(キャップ)
PE
仕様
ボトルサイズ(Φ30×55mm)