HD-13白 HDPE密閉タンク アズワン 33226697 HD-13白 HDPE密閉タンク アズワン 33226697 HD-13白 HDPE密閉タンク アズワン 33226697

HDPE密閉タンク

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33226697 品番 HD-13白
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,597
販売価格(税別)
3,270

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。

容量(L)13 高さ(mm)266 外径×高さH(Φmm×mm)302×266 内径×高さH(Φmm×mm)285×250 上部外径(Φmm)302 下部外径(Φmm)276 アズワン品番1-7485-01 内径(上部/下部)(Φmm)285×270 外径(上部/下部)(Φmm)302×276

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
食品の生地を入れる。
飲食業

長所:軽くて使いやすい。コスパが良い。重ねることができる形状。密閉力がある。
改良点:蓋が開けずらい(その分、密閉力はある)。密閉力は使う回数に比例して弱まる。長く使っていると、蓋の真ん中が劣化してひびが入る。

対象商品:
33226681
2023-11-13
用途:
粉末状液肥の保管
農・林・水産業

湿度の高いビニールハウス内でも湿気ること無くとても重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33226672
2022-06-10
用途:
屋外作業品保管
鏡神社 様

以前に他社の18L缶を購入したが蓋が別売りだったので20Lの蓋つきを購入した。しっかりできており問題ないが蓋の開閉は押し込みタイプのため若干かたい。

対象商品:
33226672
2021-04-09
用途:
はちみつの採蜜

軽くて密封でき、持ち運びに便利です。コケてもこぼれないところが気に入って使っております。

6人が参考にしています
対象商品:
33226672
2019-08-17
用途:
製造で原料の量りこみで使用
ミクニ化学工業株式会社 様 (製造業)

固めの素材なので、液ものを入れてもよれなく使い勝手が良い

2人が参考にしています
対象商品:
33226672
2019-02-08
用途:
水に含まれた異物のチェックに使用
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

丈夫できれいな白色なので異物の発見がしやすい。
20Lの水を運んでも全く不安がなく作業が出来るので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33226672
2018-07-21
用途:
サイクロン式木工集塵機のくず受け作製の材料として利用

金属ペール缶より容量が多く安価でしかも蓋の加工が簡単です。

2人が参考にしています
対象商品:
33226672
2017-05-18
用途:
野外 戦車道具入れ
佐々木タクシー 様

水の侵入しないので満足してます持ち手が鉄なので錆が残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする