550-B ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ 33227241

550-B ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ 33227241
550-B ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ 33227241
550-B ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ 33227241

ダイヤスプレー(ピストル)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33227241品番550-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)1000材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ118×280アズワン品番1-6573-01付属品希釈用ジャバラ式スポイト(5mL)トラスコ品番324-9204質量(g)1871目盛(mL)100使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物噴霧量(mL)2
注意
※使用上の注意をよく確認の上使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227241
2023-01-06
用途: 防錆油用

これが一番使いやすいようで毎回購入しておりますが、壊れるのが少し早い気がします。

対象商品 : 33227241
2021-06-11
用途: 植物への消毒
製造業

トリガーはとても軽く女性でも楽です。
だが霧状にするのが難しいです。

対象商品 : 33227241
2020-04-04
用途: 鉢植えの給水
教育・研究機関

握力がなくても、たやすくトリガーを引けます。容量も1㍑と十分な大きさいです。非常に使いやすい製品です。

対象商品 : 33227241
2020-04-19
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

スプレー不足の中大容量のスプレーが手に入って安心しました。
噴霧量の調節が難しく僅かに緩めないと霧にならないのが難点です。

対象商品 : 33227241
2020-03-15
用途: エタノール消毒に使用している
医療・福祉・介護関連業

ネットを見て注文したが、思っていたより大きく感じた

対象商品 : 33227257
2016-04-28
用途: シート貼り
有限会社カワサキ工房

容器は堅いので落としたりすると亀裂が入ります。容器だけ販売してはいかがでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする