SCHOTT(ショット)
SCHOTT(ショット)の ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT(ショット)の びん/容器類
SCHOTT(ショット)の 瓶/容器用キャップ
硝子培地瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33228307
品番
2132-1003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なガラス製培地瓶からの溶液の無菌的な移送が可能です。
アズワン品番
1-8811-02
仕様
オートクレーブ可
材質
本体/ PSF(ポリサルフォン)、インサート部/ 白金硬化シリコン
ポート数
3
適合キャップ
GL45
ポートサイズ
1個/ 9.53mm、2個/ 6.35mm