ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33228325 品番BL60708
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
キャップの内側に内径Φ6mmチューブが取り付けられる突起が付いています。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事が出来ます。

付属品
交換用ナット・小
交換用シリコン製Oリング・小
交換用シリコン製Oリング・大
交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質
ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
タイプバルブあり ポート数4 アズワン品番1-7405-02 接続チューブ外径Φ1/16”〜2mmまたはΦ2.1〜4.0mm 用途硬質チューブ用 耐熱温度(℃)+110 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする