サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228336
品番
20170100CL202
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
PP
適合
フタ:大型ばんじゅうフタ、SN大型ばんじゅうAフタ、大型ばんじゅうフタ(透明)
種別
201701
形状
底面:ゲタ
色
クリーム
サイズ
大型B
容量(L)
16.9
有効内寸(mm)
599×373×63
内寸法(mm)
603×377×75
内容量(L)
16.9
外寸(mm)
643×417×90
内寸(mm)
603×377×75
底形状
ゲタ形状
外寸法(mm)
643×417×90
圧縮荷重(kN[kgf])
23.6(2405)
嵌合商品
SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)