サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228354
品番
20370100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
PP
適合
フタ:特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)
種別
203701
形状
底面:ゲタ
色
クリーム
サイズ
特大A
容量(L)
36.2
有効内寸(mm)
640×379×138
内寸法(mm)
644×383×147
内容量(L)
36.2
外寸(mm)
684×423×160
内寸(mm)
644×383×147
底形状
ゲタ形状
外寸法(mm)
644×423×160
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2(2057)