アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228377
品番
BL61208
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
外径Φ4mmまでの硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続ができます。
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
アズワン品番
1-7427-01
用途
硬質マルチチューブ用
仕様
キャップ本体
材質
PP(ポリプロピレン)
ソケット
GL14×2
オートクレーブの可否
不可
接続チューブ外径
Φ1.6〜4.0mm