サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228379
品番
20220100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PP
適合
フタ:特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)
種別
202201
形状
底面:ゲタ
色
クリーム
サイズ
特大B
容量(L)
21.4
有効内寸(mm)
640×379×78
内寸法(mm)
644×383×87
内容量(L)
21.4
外寸(mm)
684×423×100
内寸(mm)
644×383×87
底形状
ゲタ形状
外寸法(mm)
684×423×100
圧縮荷重(kN[kgf])
18.77(1915)